Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395066
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500160000
EAN/GTIN:
     4043952468449
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 5 25 Stück ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329500160000
Werksnummer:
8000200873
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,3907*
€ 0,5587*
4 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,4258*
€ 0,6217*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 0,4741*
€ 0,6541*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,446*
€ 0,6588*
Lager 1955
25
25
€ 5,99*
ab € 0,4656*
€ 0,6594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6594*
€ 0,78469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.