Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294057
EAN/GTIN:
     4043952468449
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 M16 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
A5 / 1.4571
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4026*
€ 0,5626*
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,3907*
€ 0,5687*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4258*
€ 0,6317*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4656*
€ 0,6694*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4952*
€ 0,6852*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4907*
€ 0,58393
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3907* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.