Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395136
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900000390000
EAN/GTIN:
     4051426665225
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 39 Stahl 200 HV 25 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 39 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 39mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.000· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900000390000
Werksnummer:
8000211529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,108600
Gewicht brutto Kg:
0,108600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6579*
€ 0,9165*
5 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 0,7065*
€ 1,02*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 0,7975*
€ 1,0675*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,7833*
€ 1,0763*
7 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 0,8116*
€ 1,0816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0763*
€ 1,2808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0348*
€ 1,23141
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9433*
€ 1,12253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7833*
€ 0,93213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,9075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.