Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 39 Stahl 200 HV 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900000390000
EAN/GTIN:
     4051426665225
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 39 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 39mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.000 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
42 mm
Außen-Ø:
72 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe iso 7090 verzinkt, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6579*
€ 0,9165*
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,7065*
€ 1,02*
Lager 4BULW
210
25
€ 5,59*
ab € 0,7975*
€ 1,0675*
7 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,7733*
€ 1,0763*
8 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 0,8116*
€ 1,0816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.