Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 2 x 3 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 2 x 3 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 2 x 3 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395523
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040292000020003
EAN/GTIN:
     4051426090737
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 45 H 500 Stück ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040292000020003
Werksnummer:
8000199832
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 3
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0198*
€ 0,0289*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0271*
€ 0,0371*
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0375*
€ 0,0508*
Lager 1955
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0367*
€ 0,0513*
7 Tage
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0394*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.