| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000199832 Herst.-Nr.: 40292000020003 EAN/GTIN: 4051426090737 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 45 H 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 2 x 3 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04029.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0199* | € 0,0287* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0271* | € 0,0368* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0374* | € 0,0502* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0363* | € 0,0502* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0391* | € 0,0523* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0391* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|