Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 16 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395647
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000160140
EAN/GTIN:
     4051426100818
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 140 10.9 25 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000160140
Werksnummer:
8000201366
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 140
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6232*
€ 0,8907*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,7285*
€ 1,0328*
1 Tag
350
25
€ 5,59*
ab € 0,8109*
€ 1,0809*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 0,7965*
€ 1,0899*
6 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 0,8253*
€ 1,0953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0899*
€ 1,29698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9865*
€ 1,17394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9665*
€ 1,15014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9065*
€ 1,07874
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7965*
€ 0,94784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.