Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 140 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201366
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000160140
EAN/GTIN:
     4051426100818
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 140 10.9 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 16 x 140
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6232*
€ 0,8907*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,7285*
€ 1,0328*
1 Tag
350
25
€ 5,59*
ab € 0,8109*
€ 1,0809*
7 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 0,7965*
€ 1,0899*
Lager 8760
500
25
€ 7,99*
ab € 0,8253*
€ 1,0953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0953*
€ 1,30341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0853*
€ 1,29151
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0253*
€ 1,22011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9953*
€ 1,18441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.