Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395673
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500240000
EAN/GTIN:
     4043952468463
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 5 10 Stück ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329500240000
Werksnummer:
8000200875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116500
Gewicht brutto Kg:
0,116500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,8082*
€ 2,6766*
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,9612*
€ 2,7919*
7 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 2,1958*
€ 2,9258*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 2,1958*
€ 2,9258*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 2,1565*
€ 2,9601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9601*
€ 3,52252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8583*
€ 3,40138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6465*
€ 3,14934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5765*
€ 3,06604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4465*
€ 2,91134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1565*
€ 2,56624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.