Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395712
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327000200000
EAN/GTIN:
     4043952466131
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 Messing 25 Stück ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327000200000
Werksnummer:
8000200572
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
473
25
€ 4,95*
ab € 1,3041*
€ 1,7741*
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,8171*
€ 2,5688*
7 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 2,0249*
€ 2,6849*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 2,0349*
€ 2,6849*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 1,9985*
€ 2,7174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7174*
€ 3,23371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5179*
€ 2,9963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3979*
€ 2,8535
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3685*
€ 2,81852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9985*
€ 2,37822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.