Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 Messing 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200572
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327000200000
EAN/GTIN:
     4043952466131
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
473
25
€ 4,95*
ab € 1,3041*
€ 1,7741*
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,8171*
€ 2,5688*
7 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 2,0249*
€ 2,6849*
Lager 4BULW
368
25
€ 5,59*
ab € 2,0349*
€ 2,6849*
5 Tage
525
25
€ 5,99*
ab € 1,9985*
€ 2,7174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6849*
€ 3,19503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5549*
€ 3,04033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4349*
€ 2,89753
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0349*
€ 2,42153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,1225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.