Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395955
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470240000
EAN/GTIN:
     4051426664532
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 AD-W2 25 Stück ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.947· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329470240000
Werksnummer:
8000200857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112300
Gewicht brutto Kg:
0,112300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
743
25
€ 4,95*
ab € 1,2467*
€ 1,6367*
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 1,3276*
€ 1,8393*
8 Tage
825
25
€ 7,99*
ab € 1,4763*
€ 1,9163*
2 Tage
578
25
€ 5,59*
ab € 1,4896*
€ 1,9396*
Lager 1955
825
25
€ 5,99*
ab € 1,453*
€ 1,9561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9561*
€ 2,32776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8645*
€ 2,21876
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,633*
€ 1,94327
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,453*
€ 1,72907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,9025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.