Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 AD-W2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315613
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470240000
EAN/GTIN:
     4051426664532
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.947 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
743
25
€ 4,95*
ab € 1,2467*
€ 1,6367*
3 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 1,3276*
€ 1,8393*
7 Tage
825
25
€ 7,99*
ab € 1,4763*
€ 1,9163*
1 Tag
578
25
€ 5,59*
ab € 1,4896*
€ 1,9396*
5 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 1,453*
€ 1,9561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6367*
€ 1,94767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6267*
€ 1,93577
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5267*
€ 1,81677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4767*
€ 1,75727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4067*
€ 1,67397
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,9175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.