Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395991
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470160000
EAN/GTIN:
     4051426664495
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 - 70 AD-W2 50 Stück ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.947· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329470160000
Werksnummer:
8000200855
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034580
Gewicht brutto Kg:
0,034580
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3825
50
€ 5,49*
ab € 0,2574*
€ 0,3574*
4 Tage
3000
50
€ 4,30*
ab € 0,2736*
€ 0,40*
Lager 1955
4250
50
€ 5,99*
ab € 0,2989*
€ 0,4177*
7 Tage
4250
50
€ 7,99*
ab € 0,3176*
€ 0,4276*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3529*
€ 0,4829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.