Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 - 70 AD-W2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315611
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470160000
EAN/GTIN:
     4051426664495
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.947 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
50
€ 4,30*
ab € 0,2736*
€ 0,39*
Lager 4757
4095
50
€ 4,95*
ab € 0,2994*
€ 0,4094*
2 Tage
3185
50
€ 5,59*
ab € 0,3043*
€ 0,4143*
7 Tage
4550
50
€ 5,99*
ab € 0,2958*
€ 0,4245*
7 Tage
4550
50
€ 7,99*
ab € 0,3176*
€ 0,4276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.