Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 27 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396220
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470270000
EAN/GTIN:
     4051426664556
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M27 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.947· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329470270000
Werksnummer:
8000200858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 1,2517*
€ 1,828*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 1,3316*
€ 1,8908*
1 Tag
210
10
€ 5,59*
ab € 1,3937*
€ 1,9337*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6294*
€ 2,2394*
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8908*
€ 2,25005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8012*
€ 2,14343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6316*
€ 1,9416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3316*
€ 1,5846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.