| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329470270000 Herst.-Nr.: 040329470270000 EAN/GTIN: 4051426664556 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m27, ADW2, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M27, M 27, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4032270, 04032.947 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,2517* | € 1,828* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,3316* | € 1,8908* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,3937* | € 1,9437* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,6194* | € 2,2494* | | | | | 5 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|