Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 BUMAX109


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 BUMAX109
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 BUMAX109
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396251
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329420060000
EAN/GTIN:
     4051426609618
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M6 A 4 BUMAX109 100 Stück BUFAB ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.942· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329420060000
Werksnummer:
8000200832
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7765*
€ 1,0105*
1 Tag
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9542*
€ 1,1642*
1 Tag
200
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,17*
Lager 1955
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9372*
€ 1,1749*
3 Tage
200
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,1749*
€ 1,39813
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0272*
€ 1,22237
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,9372*
€ 1,11527
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 117,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.