Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M6 A 4 BUMAX109 100 Stück BUFAB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200832
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329420060000
EAN/GTIN:
     4051426609618
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.942 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 BUMAX109
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7865*
€ 1,0105*
Lager 4BULW
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9542*
€ 1,1742*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9178*
€ 1,1752*
2 Tage
200
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,18*
4 Tage
200
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,1742*
€ 1,3973
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1542*
€ 1,3735
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0542*
€ 1,2545
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,9542*
€ 1,1355
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9542* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 117,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.