Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 52 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 52 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 52 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396294
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000520000
EAN/GTIN:
     4043952464236
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M52 10 1 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000520000
Werksnummer:
8000200304
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 4,3744*
€ 6,2634*
5 Tage
75
5
€ 4,90*
ab € 4,7525*
€ 6,4525*
Lager 1955
110
5
€ 5,99*
ab € 4,6665*
€ 6,4642*
1 Tag
53
5
€ 5,59*
ab € 4,8849*
€ 6,6249*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,9767*
€ 8,0167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,4642*
€ 7,6924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1853*
€ 7,36051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8953*
€ 7,01541
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,8165*
€ 6,92164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5665*
€ 6,62414
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6665*
€ 5,55314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,321* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.