Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M52 10 Sechskantmuttern, 10, ISO-Typ 1, M 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M52 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M52 10
EAN/GTIN:
     4043952464236
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 52.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
52.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10, din en iso 4032, iso4032 m52, ISO4032 M52 10, 501ISO4032 M52 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
5
€ 4,30*
ab € 4,3644*
€ 6,3534*
5 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 4,6565*
€ 6,5142*
Lager 8670
65
5
€ 4,90*
ab € 4,7525*
€ 6,5325*
1 Tag
46
5
€ 5,59*
ab € 4,8949*
€ 6,7249*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,9867*
€ 8,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,5325*
€ 7,77368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2525*
€ 7,44048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9825*
€ 7,11918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6625*
€ 6,73838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7525*
€ 5,65548
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.