Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396493
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400240000
EAN/GTIN:
     4043952468166
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 (- 70) 10 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400240000
Werksnummer:
8000200808
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,8046*
€ 1,1836*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,21*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8428*
€ 1,2547*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,8798*
€ 1,2557*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,9117*
€ 1,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2557*
€ 1,49428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2227*
€ 1,45501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1498*
€ 1,36826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1098*
€ 1,32066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0598*
€ 1,26116
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.