Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 (- 70) 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325300
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400240000
EAN/GTIN:
     4043952468166
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.940 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
243
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,7572*
€ 1,0572*
3 Tage
400
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8046*
€ 1,1936*
5 Tage
270
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,21*
1 Tag
189
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8958*
€ 1,2458*
5 Tage
270
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8798*
€ 1,2657*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,0572*
€ 1,25807
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0072*
€ 1,19857
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9772*
€ 1,16287
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9272*
€ 1,10337
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7572* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.