Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 2 x 4 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 2 x 4 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Gewindestift M 2 x 4 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396539
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040299100020004
EAN/GTIN:
     4051426092786
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 4 A 2 500 Stück ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040299100020004
Werksnummer:
8000200114
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10500
500
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0261*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0316*
1 Tag
10150
500
€ 5,59*
ab € 0,0317*
€ 0,0427*
Lager 1955
14500
500
€ 5,99*
ab € 0,031*
€ 0,0434*
7 Tage
14500
500
€ 7,99*
ab € 0,033*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.