Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 4 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299100020004
EAN/GTIN:
     4051426092786
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,0263*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,023*
€ 0,0319*
Lager 4BULW
8750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,043*
6 Tage
12500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,031*
€ 0,0436*
6 Tage
12500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0447*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.