Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396553
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321009040000
EAN/GTIN:
     4043952464243
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M4 10 100 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321009040000
Werksnummer:
8000200305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,00866*
€ 0,01411*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,00978*
€ 0,01482*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,00947*
€ 0,01496*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01496*
€ 0,0178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01465*
€ 0,01743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01434*
€ 0,01706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01243*
€ 0,01479
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.