Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M4 10 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200305
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321009040000
EAN/GTIN:
     4043952464243
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,00866*
€ 0,01411*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,00978*
€ 0,01482*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,00947*
€ 0,01496*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01482*
€ 0,01764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.