Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen BF 4 / RW 5 DIN 6899 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kauschen BF 4 / RW 5 DIN 6899 Stahl galvanisch verzinkt
Kauschen BF 4 / RW 5 DIN 6899 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396944
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068990100040000
EAN/GTIN:
     4043952484050
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Kauschen DIN 6899 BF 4/RW 5 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile · mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 4 / RW 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form BF· Gruppencode: 06899.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068990100040000
Werksnummer:
8000207657
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BF 4 / RW 5
Norm:
DIN 6899
Produktart:
Kauschen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,203*
€ 0,2851*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2193*
€ 0,2893*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,2255*
€ 0,2955*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,2215*
€ 0,298*
3 Tage
540
100
€ 4,95*
ab € 0,2219*
€ 0,3019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.