Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen DIN 6899 BF 4/RW 5 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068990100040000
EAN/GTIN:
     4043952484050
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile · mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 4 / RW 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form BF · Gruppencode: 06899.010 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nenngröße:
4 mm
Ausführung:
Kauschen für Faserseile, BF = mittelschwer, mit tiefer Rille
Norm:
DIN 6899
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, Kauschen, Reyher, Seilauge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,203*
€ 0,2851*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2193*
€ 0,2893*
Lager 4BULW
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2255*
€ 0,2955*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2215*
€ 0,298*
6 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,2353*
€ 0,3053*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.