Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 33 ISO 4032 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397096
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000330000
EAN/GTIN:
     4043952464175
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M33 10 10 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000330000
Werksnummer:
8000200298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,291000
Gewicht brutto Kg:
0,291000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,0666*
€ 1,4766*
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,0443*
€ 1,6178*
3 Tage
20
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1386*
€ 1,6685*
7 Tage
20
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2573*
€ 1,7373*
Lager 1955
20
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2459*
€ 1,7728*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,7728*
€ 2,10963
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,6943*
€ 2,01622
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6159*
€ 1,92292
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5459*
€ 1,83962
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4859*
€ 1,76822
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2459*
€ 1,48262
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.