Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397683
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510240000
EAN/GTIN:
     4051426977526
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 geschmiert 25 Stück ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329510240000
Werksnummer:
8000200884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,109700
Gewicht brutto Kg:
0,109700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 geschmiert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
Frei Haus
ab € 7,8332*
€ 9,8453*
7 Tage
350
25
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,30*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 8,73*
€ 10,30*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 8,6034*
€ 10,3972*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,8961*
€ 11,5361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,3972*
€ 12,37267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,9603*
€ 11,85276
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,4034*
€ 11,19005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,1234*
€ 10,85685
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,6034*
€ 10,23805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 259,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.