Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 geschmiert 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200884
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510240000
EAN/GTIN:
     4051426977526
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.951 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,8332*
€ 9,6953*
6 Tage
350
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,16*
Lager 4BULW
245
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 8,75*
€ 10,16*
6 Tage
350
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,4569*
€ 10,1881*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9661*
€ 11,4861*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Box
ab 125 Boxen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.