Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 39 ISO 4032 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397873
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000390000
EAN/GTIN:
     4043952464199
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M39 10 5 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000390000
Werksnummer:
8000200300
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,530640
Gewicht brutto Kg:
0,530640
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
648
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,6493*
€ 2,2893*
3 Tage
515
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8209*
€ 2,7028*
5 Tage
515
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9775*
€ 2,7375*
7 Tage
720
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0391*
€ 2,8191*
Lager 1955
720
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9927*
€ 2,8517*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,8517*
€ 3,39352
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,7722*
€ 3,29892
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,6127*
€ 3,10911
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5027*
€ 2,97821
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,4027*
€ 2,85921
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,9927*
€ 2,37131
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9927* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,2585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.