Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 36 ISO 4032 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 A 4
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397909
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400360000
EAN/GTIN:
     4043952468203
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M36 A 4 5 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36* VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400360000
Werksnummer:
8000200812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,388600
Gewicht brutto Kg:
0,388600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,1607*
€ 5,6907*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,8145*
€ 22,782*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,2615*
€ 23,5105*
7 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,773*
€ 23,903*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,3255*
€ 24,1705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,1705*
€ 28,7629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,823*
€ 28,34937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,8055*
€ 25,94855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0555*
€ 25,05605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,3455*
€ 24,21115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,5055*
€ 23,21155
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,3255*
€ 20,61735
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,4651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.