Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 18 x 11 x160 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 18 x 11 x160 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Passfeder A 18 x 11 x160 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068850010180160
EAN/GTIN:
     4043952481233
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 18x 11x160 Stahl C45+C 10St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 18 x 11 x160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 160mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068850010180160
Werksnummer:
8000207392
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,243000
Gewicht brutto Kg:
0,243000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 18 x 11 x160
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
145
10
€ 4,30*
ab € 1,8554*
€ 2,6501*
6 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 2,0175*
€ 2,6975*
6 Tage
140
10
€ 7,99*
ab € 2,0888*
€ 2,7788*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 2,0788*
€ 2,7788*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 2,0515*
€ 2,812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,812*
€ 3,34628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7117*
€ 3,22692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5215*
€ 3,00059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4715*
€ 2,94109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3215*
€ 2,76259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0515*
€ 2,44129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.