| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398814 Herst.-Nr.: 068850010100070 EAN/GTIN: 4043952480380 |
| |
|
| | |
| Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 10x 8x 70 Stahl C45+C 25St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 70mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 068850010100070 | Werksnummer: | 8000207305 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,042700 | Gewicht brutto Kg: | 0,042700 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 10 x 8 x 70 | Norm: | DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung | Produktart: | Passfeder | Ausfuehrung: | Stahl C45+C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,309* | € 0,429* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3282* | € 0,4881* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,355* | € 0,495* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3652* | € 0,5052* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3587* | € 0,5193* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,9825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|