Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 10x 8x 70 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1326210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010100070
EAN/GTIN:
     4043952480380
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.001 · Länge: 70mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 10x8x70, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
720
25
€ 5,49*
ab € 0,309*
€ 0,429*
3 Tage
592
25
€ 4,30*
ab € 0,3282*
€ 0,4881*
5 Tage
575
50
€ 4,90*
ab € 0,355*
€ 0,495*
1 Tag
560
25
€ 5,59*
ab € 0,3652*
€ 0,5052*
5 Tage
800
25
€ 5,99*
ab € 0,3587*
€ 0,5193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.