Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2,5 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 2,5 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 2,5 x 24 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000025024
EAN/GTIN:
     4043952508565
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 2,5x 24 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 24 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000025024
Werksnummer:
8000212315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 24
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0247*
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0302*
€ 0,0453*
1 Tag
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0339*
€ 0,0475*
Lager 1955
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,033*
€ 0,0482*
6 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.