Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 2,5x 24 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000025024
EAN/GTIN:
     4043952508565
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 24 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0247*
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0302*
€ 0,0453*
Lager 4BULW
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0339*
€ 0,0475*
6 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,033*
€ 0,0482*
6 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.