Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399790
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801000050012
EAN/GTIN:
     4043952512432
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 12 010.9 500 Stück ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801000050012
Werksnummer:
8000212677
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
3 Tage
5770
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0181*
3 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0134*
€ 0,0188*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0191*
Lager 1955
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.