Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO7380 M5X12 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 5x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I07380_AK.JPG
I07380_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO7380 M5X12 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO7380 M5X12 10.9
EAN/GTIN:
     4043952512432
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: ISO Normnummer: 7380 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
ISO
Normnummer:
7380
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5x12 innensechskant, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 501ISO7380 M5X12 10.9, ISO7380 M5X12 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
3 Tage
5770
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0181*
3 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0134*
€ 0,0188*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0191*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.