Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 6,3x 70 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 6,3x 70 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 6,3x 70 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400128
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070493030063070
EAN/GTIN:
     4043952770245
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PZ 6,3x 70 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 6,3x 70 -C-Z VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070493030063070
Werksnummer:
8000210534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013700
Gewicht brutto Kg:
0,013700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3x 70 -C-Z
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,2438*
€ 0,3184*
6 Tage
750
250
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
875
250
€ 5,59*
ab € 0,271*
€ 0,331*
Lager 1955
1250
250
€ 5,99*
ab € 0,2662*
€ 0,344*
6 Tage
1250
250
€ 7,99*
ab € 0,2829*
€ 0,3529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3301*
€ 0,39282
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.