| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070493030063070 Herst.-Nr.: 070493030063070 EAN/GTIN: 4043952770245 |
| |
|
| | |
| ISO 7049 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 6,3x 70 -C-Z VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.370 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube din7981-c 6,3x70, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, 6, 3x70-C-Z, 3x 70 -C-Z, Stahl, galv. verzinkt, AM70496370, 07049.303 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,2438* | € 0,3184* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,32* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,271* | € 0,331* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,2662* | € 0,344* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,2829* | € 0,3529* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|