Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH 44412


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Flachkopfschraube M 5 x 10 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400919
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070454040050010
EAN/GTIN:
     4051426170996
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 10-H 4.8 2000 Stück ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.404· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070454040050010
Werksnummer:
8000208890
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0181*
2 Tage
12600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,019*
Lager 1955
18000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0193*
8 Tage
18000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0199*
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0212*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.