Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070930140200000
EAN/GTIN:
     4043952505755
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.014· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070930140200000
Werksnummer:
8000211902
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1480
100
€ 4,30*
ab € 0,3337*
€ 0,464*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,3714*
€ 0,4814*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,3647*
€ 0,4855*
7 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,3878*
€ 0,5078*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3647* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.