Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930140200000
EAN/GTIN:
     4043952505755
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07093.014 · Normart: ISO 7093 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, reyher din 9021 vz 20, din 9021, din 9021 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1680
100
€ 4,30*
ab € 0,3337*
€ 0,464*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,3714*
€ 0,4814*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,3647*
€ 0,4955*
7 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,3878*
€ 0,5078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.