Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 6921 m.Flansch 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 6921 m.Flansch 44449
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 6921 m.Flansch 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401401
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069211000080020
EAN/GTIN:
     4043952502006
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M8x 20 10.9 200 Stück DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 06921.100· Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069211000080020
Werksnummer:
8000208423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016850
Gewicht brutto Kg:
0,016850
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 6921 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,1258*
€ 0,1776*
2 Tage
2520
200
€ 4,95*
ab € 0,138*
€ 0,183*
5 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1855*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,1403*
€ 0,1863*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,1387*
€ 0,1879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.