Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6921 M8X20 10.9 Sechskantschraube, mit Flansch, galvanisch verzinkt, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06921_AK.JPG
D06921_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6921 M8X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6921 M8X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952502006
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 6921 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6921
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921 m8x20 stahl 10.9, din 6921, din 6921 m8, 501DIN6921 M8X20 10.9, DIN6921 M8X20 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,1258*
€ 0,1776*
2 Tage
2520
200
€ 4,95*
ab € 0,138*
€ 0,183*
Lager 8670
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1855*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,1403*
€ 0,1863*
5 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,1387*
€ 0,1879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.