Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 20 - M 16 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 20 - M 16 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Paßschulterschraube 20 - M 16 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401810
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792040160070
EAN/GTIN:
     4051426717498
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x70
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 70 12.9 Schaftpassung f9 10 Stück ~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 20 - M 16 x 70 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792040160070
Werksnummer:
8000212634
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,276340
Gewicht brutto Kg:
0,276340
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 - M 16 x 70
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung f9
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2173*
€ 8,1473*
1 Tag
87
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,455*
€ 23,795*
3 Tage
140
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 46,07*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,515*
€ 62,831*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 49,598*
€ 66,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,374*
€ 75,41506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,428*
€ 70,71932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,668*
€ 68,62492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,258*
€ 65,75702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,598*
€ 59,02162
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.