Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792040160070
EAN/GTIN:
     4051426717498
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x70
iso 7379
ISO7379 12.9 M16 20x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
ISO:
7379
s:
10 mm
b:
22 mm
d1:
20 mm
Größe:
M16 20x 70 mm
Hinweis:
-
L:
70 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
k max.:
14 mm
Oberfläche:
blank
d2:
30 mm
d:
16 mm
Passung:
f9
Festigkeitsklasse:
12.9
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m16, Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2173*
€ 8,1473*
Lager 3145
87
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,455*
€ 23,795*
3 Tage
140
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 46,07*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,515*
€ 62,831*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,369*
€ 65,079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,795*
€ 28,31605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,015*
€ 27,38785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,455*
€ 23,15145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.